| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-06302504 Herst.-Nr.: 6302504 EAN/GTIN: 4007157517210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 2,5 x 0,4; Klingenlänge mm: 75 mm; Gewicht g: 30 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 254.00 mm | Breite: | 51.00 mm | Höhe: | 13.00 mm | Technische Daten: | <p>Der E-SMART, das erste kompakte SMARTE-Werkzeug für Elektriker.<br>Elektriker müssen schnell und präzise arbeiten und benötigen maximalen Schutz. Genau hier setzt der E-SMART an, und er macht keine Kompromisse in Sachen Sicherheit. Alle Schraubendreher sind nach DIN EN 60900 zertifiziert und jede einzelne Klinge ist unter 10.000 Volt stückgeprüft. Für sicheres Arbeiten bei bis zu 1.000 Volt. Mit der aufsteckbare Drehkappe können die 12 Wechselklingen als Feinwerkzeug für präzisen Krafteinsatz an besonders empfindlichen Bauteilen genutzt werden. <p>Perfekte Sicherheit, perfektes Werkzeug, speziell für Elektriker<br>12 IEC Wechselklingen können einfach mit dem 2-Komponenten-Griff kombiniert werden. Eine automatische Verriegelung hält die Klingen sicher im Griff und verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen. Für mehr Sicherheit. <p>12 IEC Wechselklingen mit 2 Komponenten-Griff in robuster StrongBox<br>Sicherheitswerkzeug nach DIN EN 60900 - alle Schraubendreher stückgeprüft unter 10.000 Volt<br>sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen<br>Aufsteckbare Drehkappe für Einsatz als Feinwerkzeug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,68* | € 5,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,14* | € 6,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 5,01* | € 7,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,41* | € 16,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|