Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb 0,8 x 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb 0,8 x 5,5
Felo Bit mit C8 Antrieb 0,8 x 5,5
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07051410
Herst.-Nr.:
     7051410
EAN/GTIN:
     4007157309884
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
schlitz bit 5/16
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 0,8 x 5,5; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 8
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 2,56*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,85*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,51*
€ 3,75*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 47,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.