Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 6,5
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 6,5
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07061410
Herst.-Nr.:
     7061410
EAN/GTIN:
     4007157309914
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 6,5mm
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,2 x 6,5; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 9
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), schlitz bit 5/16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,80*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,18*
€ 3,11*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,67*
€ 4,01*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,09*
€ 51,27*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.