Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 8,0
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,2 x 8,0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07080410
Herst.-Nr.:
     7080410
EAN/GTIN:
     4007157309921
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 8mm
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,2 x 8,0; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 11
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), schlitz bit 5/16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,07*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,40*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,89*
€ 4,30*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 55,59*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.