Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Bit mit C8 Antrieb 1,6 x 8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,6 x 8,0
Felo Bit mit C8 Antrieb 1,6 x 8,0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-07081410
Herst.-Nr.:
     7081410
EAN/GTIN:
     4007157309938
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 8mm
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,6 x 8,0; Klingenlänge mm: 32 mm; Klingen Ø mm: C8; Gewicht g: 11
Weitere Informationen:
Länge:
250.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), schlitz bit 5/16
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,65*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,90*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 3,78*
€ 5,56*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 65,05*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.