Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Adapter für Steckschlüsseleinsätze 50mm 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Adapter für Steckschlüsseleinsätze 50mm 3/8"
Felo Adapter für Steckschlüsseleinsätze 50mm 3/8"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-09701310
Herst.-Nr.:
     9701310
EAN/GTIN:
     4007157304810
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz
Abtrieb: MS; Abtrieb Maße / Inhalt: 3/8"; Klingenlänge mm: 50 mm; Klingen Ø mm: E 6,3; Gewicht g: 15
Weitere Informationen:
Länge:
130.00 mm
Breite:
80.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,64*
18 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 3,42*
€ 5,20*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 4,05*
€ 5,89*
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,07*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.