| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-09701910 Herst.-Nr.: 9701910 EAN/GTIN: 4007157616852 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: MS; Abtrieb Maße / Inhalt: 1/4" - C6,3 x 25mm; Klingenlänge mm: 25; Gewicht g: 14 Weitere Informationen: | | Länge: | 114.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 32.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,00* | € 2,99* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,00* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|