| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-10210204 Herst.-Nr.: 10210204 EAN/GTIN: 4007157520272 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 1 ; Klingenlänge mm: 170; Klingen Ø mm: 1/4"; Gewicht g: 45 Weitere Informationen: | | Länge: | 183.00 mm | Breite: | 89.00 mm | Höhe: | 8.00 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Drehmomentklinge, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, felo schraubendreher ph1, drehmomentklinge (phillips), drehmomentklinge ph1 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 5,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,69* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,20* | € 7,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,61* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|