| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-10809304 Herst.-Nr.: 10809304 EAN/GTIN: 4007157519979 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 9 ; Klingenlänge mm: 170; Klingen Ø mm: 1/4"; Gewicht g: 43 Weitere Informationen: | | Länge: | 213.00 mm | Breite: | 41.00 mm | Höhe: | 10.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 5,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,62* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 5,21* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|