Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher Satz, 1-Komponenten-Griff, inkl 4 VDE und Spannungsprüfer, 12-tlg in Koffer SL, PZ, PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher Satz, 1-Komponenten-Griff, inkl 4 VDE und Spannungsprüfer, 12-tlg in Koffer SL, PZ, PH
Felo Schraubendreher Satz, 1-Komponenten-Griff, inkl 4 VDE und Spannungsprüfer, 12-tlg in Koffer SL, PZ, PH
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-20011496
Herst.-Nr.:
     20011496
EAN/GTIN:
     4007157325068
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abtrieb: SL, PZ, PH; Abtrieb Maße / Inhalt: 200 4x1: 4,0 x 100 / 5,5 x 25 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 201 1x1: PZ 2 x 100 202 1x1: PH 2 x 100 206 1x1: 8,0 x 150 613 3x1: 2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 614 1x1: PH 1 x 80 361 1x1: Spannungsprüfer / Mains testing screwdriver / VDE 0680/6, 150-250 Volt ; Gewicht g: 1163
Weitere Informationen:
Länge:
328.00 mm
Breite:
208.00 mm
Höhe:
46.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.