Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 0
Felo Schraubendreher mit 1-Komponenten-Griff PH 0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-20200190
Herst.-Nr.:
     20200190
EAN/GTIN:
     4007157130990
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 0; Klingenlänge mm: 60; Klingen Ø mm: 3; Griff mm: 80 x 25; Gewicht g: 24
Weitere Informationen:
Länge:
193.00 mm
Breite:
66.00 mm
Höhe:
41.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.