Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm
Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm
Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm
Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm
Felo Präzisionsschraubendreher-Satz – Box 6-teilig 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-24096156
Herst.-Nr.:
     24096166
EAN/GTIN:
     4007157318442
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Dieses 6-teilige Schraubendreher-Set eignet sich ideal für präzise Arbeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen, insbesondere im Elektronik- und Feinmechanikbereich. Das Set umfasst sowohl Schlitz- als auch Phillips-Schraubendreher und bietet höchste Qualität und Ergonomie. Abtrieb:

  • SL (Schlitz)
  • PH (Phillips) Abtrieb Maße / Inhalt:
    • Box 6-teilig / Box 6 pcs.
      • 240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm
      • 242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm Technische Daten:
        • Gewicht: 195 g Eigenschaften:
          • Leicht drehbare, ergonomisch ausgereifte Kappe: Für komfortable und effiziente Handhabung.
          • Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels für zusätzliche Hebelkraft.
          • Angenehm griffiger Weichmantel: Garantiert ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz.
          • Griffkopf mit Abrollschutz: Verhindert das Wegrollen des Werkzeugs und sorgt für zusätzliche Sicherheit.
          • Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung: Bietet hohe Stabilität und Langlebigkeit.

            Dieses Schraubendreher-Set ist dank seiner ergonomischen Griffe und hochwertigen Materialien besonders langlebig und komfortabel in der Handhabung und somit die ideale Wahl für präzise und sichere Arbeiten.

             

Weitere Informationen:
Länge:
211.00 mm
Breite:
105.00 mm
Höhe:
29.00 mm
Bullet 1:
Schraubendreherbox 6-tlg. (SL, PH) Serie 240
Bullet 2:
Inhalt : Schlitz 1,5x60mm, 2x60mm, 2,5x60mm, 3x60mm, PH00 60mm, PH0 60mm
Bullet 3:
Ergonomischer Weichmantel-Griff mit Drehkappe für höchste Drehmomente
Bullet 4:
Spitze aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium Legierung für beste Leistung bis zu 100% über ISO und DIN-Werten
Bullet 5:
Black-Tip für präzise Passung, Querloch sowie Abrollschutz
Technische Daten:
Abtrieb: <ul> <li>SL (Schlitz) <li>PH (Phillips) Abtrieb Maße / Inhalt: <ul> <li>Box 6-teilig / Box 6 pcs. <ul> <li>240 4x1: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 mm <li>242 2x1: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 mm Technische Daten: <ul> <li>Gewicht: 195 g
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, felo schraubendrehersatz, Felo, Präzisionsschraubendreher-Satz, 6-teiliges, Schraubendreher-Set, Präzisionsschraubendreher, Schraubendreher-Satz, 240, 4x1, 1, 5, x, 60, mm, Schraubendreher, 2, 0, 3, 242, 2x1, Phillips, 00, Schlitzschraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Ergonomische, Elektronikwerkzeuge, Feinmechanikwerkzeuge, Hochwertige, Präzisionswerkzeuge, Chrom-Molybdän-Vanadium, Klingen, Ergonomisch, geformter, Griff, Abrollschutz, Leicht, drehbare, Kappe, Querloch, zum, Aufhängen, Griffiger, Weichmantel, Werkzeugset
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 21,06*
Lager 6593
6
pro Packung
€ 4,50*
ab € 14,90*
€ 21,09*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 35,23*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,36*
€ 43,11*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,05*
€ 25,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.