Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo 9-teiliger Koffer mit E-Smart Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und Kettenzange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Felo 9-teiliger Koffer mit E-Smart Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und Kettenzange
Felo 9-teiliger Koffer mit E-Smart Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und Kettenzange
Felo 9-teiliger Koffer mit E-Smart Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und Kettenzange
Felo 9-teiliger Koffer mit E-Smart Schraubendreher, Präzisions-Schraubendreher und Kettenzange
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-24099156
Herst.-Nr.:
     24099156
EAN/GTIN:
     4007157626851
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

FELO Elektronik Kettenzange + E-Smart Griff + E-Smart Spitze Schlitz 4,0x0,8x100 + PH1x80 + PH2x100 + Drehkappe + Präzisions Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x60 + PH0x60 + Torx 6x60

Für die ersten Einsätze z. B. Lüsterklemme, Antennen-Steckdose anschließen, Feinmechanik lösen oder Geräte-Reparatur ist schon mal der erste Schritt zu Qualität und Langlebigkeit gemacht

Weitere Informationen:
Länge:
258.00 mm
Breite:
196.00 mm
Höhe:
42.00 mm
Bullet 1:
E-Smart Schraubendreher mit 3 Spitzen: Schlitz 4,0x0,8x100 + PH1x80 + PH2x100
Bullet 2:
E-Smart ist geeignet für Anlagen bis 1000V
Bullet 3:
3 Präzisions-Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x60 + PH0x60 + Torx 6x60
Bullet 4:
inklusive Kettenzange
Bullet 5:
15 Jahre Garantie
Technische Daten:
<ul> <li>E-Smart Schraubendreher mit 3 Spitzen: Schlitz 4,0x0,8x100 + PH1x80 + PH2x100 <li>E-Smart ist geeignet für Anlagen bis 1000V <li>3 Präzisions-Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x60 + PH0x60 + Torx 6x60 <li>inklusive Kettenzange <li>15 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, felo schraubendrehersatz, torx uhrmacher-schraubendreher, schraubendrehersatz 9 teilig, Felo, Elektro, elektronisch, strom, anlagen, bis, 1000V, 9, teilig, teiliger, Koffer, E, Smart, Schraubendreher, System, stecken, Präzision, Zange, Kettenzange, Schlitz, PH, PH0, PH1, PH2, Torx, T6, Service, Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 24,37*
€ 33,71*
€ 6,90*
ab € 43,01*
€ 58,17*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,71*
€ 40,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,26*
€ 39,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.