Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 3 x 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 3 x 150
Felo Schraubendreher mit Holzgriff PH 3 x 150
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-33730590
Herst.-Nr.:
     33730590
EAN/GTIN:
     4007157180711
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abtrieb: PH; Abtrieb Maße / Inhalt: PH 3 x 150; Klingenlänge mm: 150; Klingen Ø mm: 8; Griff mm: 120 x 32; Gewicht g: 164
Weitere Informationen:
Länge:
342.00 mm
Breite:
55.00 mm
Höhe:
52.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,28*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,82*
€ 9,88*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 7,03*
€ 10,13*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 21,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.