Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Fähnchenschlüssel Tx 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Fähnchenschlüssel Tx 20
Felo Fähnchenschlüssel Tx 20
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-34812050
Herst.-Nr.:
     34812050
EAN/GTIN:
     4007157533319
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Abtrieb: Tx; Abtrieb Maße / Inhalt: Tx 20; Klingenlänge mm: 43 mm; Klingen Ø mm: 4,0 mm; Griff mm: 28 mm; Gewicht g: 11
Weitere Informationen:
Länge:
400.00 mm
Breite:
100.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,10*
18 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,58*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 2,76*
€ 4,15*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,48*
€ 12,35*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.