Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Felo Winkelschlüssel Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 mm, Länge 13cm
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-36501510
Herst.-Nr.:
     35501500
EAN/GTIN:
     4007157650634
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher

Abtrieb: HEX; Abtrieb Maße / Inhalt: 1,5 mm; Klingenlänge mm: 80 mm; Klingen Ø mm: 1,5 mm; Gewicht g: 1

  • Sechseckiger Querschnitt: Der Winkelschlüssel verfügt über einen sechseckigen Querschnitt, der perfekt in die Sechskantvertiefung der Innensechskantschrauben passt.

  • L-Form: Der Winkelschlüssel hat eine charakteristische L-Form, die es ermöglicht, ihn leicht in die Schrauben einzuführen und die erforderliche Drehkraft auszuüben.

  • Haltbarkeit: In der Regel werden Winkelschlüssel Innensechskant aus hochwertigem Stahl hergestellt, um eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit sicherzustellen.

  • Diese Werkzeuge sind bei Heimwerkern, Mechanikern und in vielen anderen Anwendungen beliebt, bei denen Schrauben mit Innensechskant-Antrieb verwendet werden. Der Winkelschlüssel Innensechskant ermöglicht ein sicheres und einfaches Festziehen oder Lösen von Schrauben und ist in verschiedenen Größen und Sets erhältlich, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 0,86*
    € 1,27*
    Lager 6593
    8
    1
    € 4,50*
    ab € 4,46*
    € 6,66*
    16 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 6,53*
    € 9,55*
    Preise: Lager 6593
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 6593
    Versand: Lager 6593
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.