Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Felo Sechskant Winkelschlüsselsatz Zoll-Maße 13 teilig Kugelkopf 0,5 bis 3/8"
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-37513011
Herst.-Nr.:
     37513011
EAN/GTIN:
     4007157604118
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
inbusschlüsselsatz 13teilig

Abtrieb: HEX; Abtrieb Maße / Inhalt: .050 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8; Gewicht g: 399

 

Das Kugelende wird in einem Winkel von 25 ° in die Schraube eingesetzt
Ball End spart Zeit, indem das Werkzeug schnell in die Schraube eingeführt wird
Der 25 ° -Winkel ermöglicht eine natürliche Hand- und Handgelenkbewegung
Überlegene Ball End Stärke und Arbeitswinkel
Funktioniert an schwer zugänglichen Orten

 

 

Weitere Informationen:
Länge:
216.00 mm
Breite:
92.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Weitere Suchbegriffe: inbus schlüsselsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,24*
€ 19,15*
Lager 6593
3
1
€ 4,50*
ab € 14,04*
€ 20,12*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.