Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Magazingriff Bithalter mit 8 Bits, auf Karte SL, PZ, PH, BH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Felo Magazingriff Bithalter mit 8 Bits, auf Karte SL, PZ, PH, BH
Felo Magazingriff Bithalter mit 8 Bits, auf Karte SL, PZ, PH, BH
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-37604105
Herst.-Nr.:
     37604105
EAN/GTIN:
     4007157522214
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Abtrieb: SL, PZ, PH, BH; Abtrieb Maße / Inhalt: 8x Bits C 6,3 x 25 mm 0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 ; Gewicht g: 188
Weitere Informationen:
Länge:
282.00 mm
Breite:
79.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 17,14*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 21,19*
Lager 6593
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 15,27*
€ 21,56*
4 Tage
41
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 17,45*
€ 24,34*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 27,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.