| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-40010636 Herst.-Nr.: 40010636 EAN/GTIN: 4007157624093 |
| |
|
| | |
| Felo Schraubendreher Satz ERGONIC, 7-tlg in Koffer SL, PZ, PH Erledigen Sie Ihre Schraubarbeiten mühelos und präzise mit dem Felo Schraubendreher Satz ERGONIC. Dieses hochwertige 7-teilige Set wird mit einem robusten Koffer geliefert und bietet eine Auswahl an Schlitz (SL), Pozidriv (PZ) und Phillips (PH) Schraubendrehern für vielseitige Anwendungen. Ergonomisch und Komfortabel: Die Schraubendreher verfügen über den einzigartigen ERGONIC Griff von Felo, der für maximalen Komfort und Griffigkeit sorgt. Egal ob Sie festsitzende Schrauben lösen oder präzise arbeiten müssen, die ergonomische Gestaltung reduziert Ermüdungserscheinungen und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten, auch bei längerem Einsatz. Hochwertige Materialien: Jeder Schraubendreher ist aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt, der für Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Zuverlässigkeit steht. Die Spitzen sind präzisionsgefertigt und bieten eine optimale Passform in den Schraubenköpfen, um ein Verrutschen oder Beschädigen der Schrauben zu verhindern. Vielseitige Auswahl: Mit einer Kombination aus Schlitz, Pozidriv und Phillips Schraubendrehern sind Sie für eine Vielzahl von Schraubenanwendungen gerüstet. Egal ob im Haushalt, bei Reparaturen, im Handwerk oder in der Industrie - dieses Set deckt Ihre Anforderungen ab. Praktischer Koffer: Der mitgelieferte Koffer sorgt für eine sichere Aufbewahrung und einfachen Transport Ihrer Schraubendreher. Jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz, damit Sie sie schnell finden und griffbereit haben, wenn Sie sie benötigen. Lieferumfang: - 400 2x1: Schlitz (SL) 4,0 x 100 mm / Schlitz (SL) 6,5 x 100 mm
- 401 2x1: Pozidriv (PZ) 1 x 80 mm / Pozidriv (PZ) 2 x 100 mm
- 402 2x1: Phillips (PH) 1 x 80 mm / Phillips (PH) 2 x 100 mm
Gewicht: 682 g Weitere Informationen: | | Länge: | 259.00 mm | Breite: | 205.00 mm | Höhe: | 46.00 mm | Technische Daten: | <p>Lieferumfang: <ul> <li>400 2x1: Schlitz (SL) 4,0 x 100 mm / Schlitz (SL) 6,5 x 100 mm <li>401 2x1: Pozidriv (PZ) 1 x 80 mm / Pozidriv (PZ) 2 x 100 mm <li>402 2x1: Phillips (PH) 1 x 80 mm / Phillips (PH) 2 x 100 mm <p>Gewicht: 682 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz schraubendreher satz, Felo, Schraubendreher, Satz, ERGONIC, Präzisionswerkzeuge, vielseitige, Anwendungen, Schlitz, (SL), Pozidriv, (PZ), Phillips, (PH), hochwertig, ergonomisch, Komfort, Qualität, Chrom-Vanadium-Stahl, robust, langlebig, Lieferumfang, Gewicht |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 21,80* | € 30,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,80* | € 30,99* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,33* | € 31,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,67* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|