| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-40055410 Herst.-Nr.: 40055410 EAN/GTIN: 4007157536211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie 400 ERGONIC® Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge ERGONIC® ist der einzige Griff (pat.), der sich der Anwenderhand anpasst. Der Griff füllt die Hand immer optimal aus: Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt! Dadurch werden höhere Drehmomente und längeres ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Die Flexibilität des Materials erhöht zusätzlich die Feinfühligkeit und ermöglicht präzisen Krafteinsatz. Der durchgehende Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit einem widerstandsfähigen, elastischen Griffkörper ummantelt, in den Polster aus hochflexiblem Kunststoff eingelassen sind. Die Rundklinge aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung ermöglicht beste Leistungsdaten, die bis zu 100 % über ISO- und DIN-Standards liegen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 254.00 mm | Breite: | 76.00 mm | Höhe: | 10.00 mm | Technische Daten: | <b>Abtrieb: SL; <b>Abtrieb Maße / Inhalt: 5,5 x 1,0; <b>Klingenlänge mm: 125; <b>Klingen Ø mm: 5; <b>Griff mm: 101 x 33; <b>Gewicht g: 72 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,94* | € 5,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,57* | € 6,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 5,30* | € 7,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,15* | € 10,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,76* | € 16,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|