Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-40095318 Herst.-Nr.: 40095318 EAN/GTIN: 4007157575395 |
| |
|
| | |
| Abtrieb: SL, PZ; Abtrieb Maße / Inhalt: 400 3x1 : 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 401 2x1 : PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100; Gewicht g: 492 Weitere Informationen: | | Länge: | 1.00 mm | Breite: | 1.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | Der Griffkern aus schlagfestem Hartkunststoff ist mit einem widerstandsfähigen elastischen Griffkörper ummantelt, in den Polster aus hochflexiblem Kunststoff eingelassen sind Der Griff füllt die Hand immer optimal aus, wodurch sich Hand und Griff verzahnen und der Kraftaufwand reduziert wird | Bullet 2: | Die Sechskant-Schlüsselhilfe bei der Serie 410 erleichtert schwerfallende Arbeiten Die Klingen bestehen aus einer speziellen Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung | Bullet 3: | Mit dem vorhandenen Querloch kann das Werkzeug aufgehänt werden oder ein Hebel eingesteckt werden Ein Schraubensymbol auf der Griffkappe beschleunigt die Suche nach dem passenden Werkzeug Ein EAN-Code befindet sich auf jedem Werkzeug | Bullet 4: | Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit an der Spitze des Werkzeugs Lieferumfang: Schraubendreher Satz ERGONIC 5-tlg. Schlitz: 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 Phillips: PH1 x 80 / PH2 x 100 Häufig gesuchte Bit-Sc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,95* | € 22,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,59* | € 23,21* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 19,71* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|