Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC, mit Sechskantklinge 6,5 x 1,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC, mit Sechskantklinge 6,5 x 1,2
Felo Schraubendreher ERGONIC, mit Sechskantklinge 6,5 x 1,2
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41065440
Herst.-Nr.:
     41065440
EAN/GTIN:
     4007157527875
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 6,5 x 1,2; Klingenlänge mm: 125; Klingen Ø mm: 6,35; Griff mm: 106 x 36; Gewicht g: 113

Weitere Informationen:
Länge:
330.00 mm
Breite:
127.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.