| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Felo-41120340 Herst.-Nr.: 41120340 EAN/GTIN: 4007157527936 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: PZ 2; Klingenlänge mm: 100; Klingen Ø mm: 6,35; Griff mm: 106 x 36; Gewicht g: 106 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 207.00 mm | Breite: | 33.00 mm | Höhe: | 33.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 2 x 100 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |