Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 2,5 x 0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 2,5 x 0,4
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 2,5 x 0,4
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41302590
Herst.-Nr.:
     41302590
EAN/GTIN:
     4007157531339
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 2,5 x 0,4; Klingenlänge mm: 75; Klingen Ø mm: 2,5; Griff mm: 86 x 25; Gewicht g: 28
Weitere Informationen:
Länge:
229.00 mm
Breite:
127.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 4,50*
Lager 6593
7
1
€ 4,50*
ab € 3,54*
€ 5,27*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,59*
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,54*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.