Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 3,5 x 0,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 3,5 x 0,8
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 3,5 x 0,8
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41303890
Herst.-Nr.:
     41303890
EAN/GTIN:
     4007157617316
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 3,5 x 0,8; Klingenlänge mm: 100; Klingen Ø mm: 3,5; Griff mm: 86 x 25; Gewicht g: 34
Weitere Informationen:
Länge:
254.00 mm
Breite:
76.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,68*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,46*
€ 8,01*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 17,28*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.