Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 5,5 x 1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 5,5 x 1,0
Felo Schraubendreher ERGONIC, VDE 5,5 x 1,0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41305590
Herst.-Nr.:
     41305590
EAN/GTIN:
     4007157531452
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 5,5 x 1,0; Klingenlänge mm: 125; Klingen Ø mm: 4,5; Griff mm: 101 x 33; Gewicht g: 68
Weitere Informationen:
Länge:
234.00 mm
Breite:
107.00 mm
Höhe:
31.00 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 6,23*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,29*
€ 7,83*
Lager 6593
5
1
€ 4,50*
ab € 7,10*
€ 10,33*
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,83*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 18,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.