Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 3,0X0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 3,0X0,5
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 3,0X0,5
Felo Schraubendreher VDE, E-Slim ERGONIC 3,0X0,5
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-41393090
Herst.-Nr.:
     41393090
EAN/GTIN:
     4007157626318
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 3,0X0,5; Klingenlänge mm: 100; Klingen Ø mm: 3,5; Griff mm: 105 x 25; Gewicht g: 45
Weitere Informationen:
Länge:
203.00 mm
Breite:
25.00 mm
Höhe:
5.00 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 6,31*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 6,02*
€ 8,80*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.