Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Felo Schraubendreher ERGONIC 450, mit durchgehender Klinge und Schlagkappe 12,0 x 2,0
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-45012040
Herst.-Nr.:
     45012040
EAN/GTIN:
     4007157645296
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Abtrieb: SL; Abtrieb Maße / Inhalt: 12,0 x 2,0; Klingenlänge mm: 210; Klingen Ø mm: 10; Griff mm: 112 x 39; Gewicht g: 253

Hand und Griff verzahnen   sich – der Kraftaufwand sinkt

ERGONIC®, der erste Griff, der sich der   Hand anpasst!  

Sechskant-Schlüsselhilfe

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit   

Verbesserte Schaufelgeometrie: gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment  

Griffkopf mit Abrollschutz   

Durchgehende Meißelklinge 

Der ERGONIC®-Griff ist ein innovatives Werkzeug, das sich flexibel an die Hand des Anwenders anpasst. Hier sind einige wichtige Merkmale:

  • Ergonomischer Griff: Der patentierte 3-Komponenten-Griff besteht aus einem Hartplastikkern, druckflexiblen Polstern und einem rutschfesten Elastomer-Mantel. Dies ermöglicht ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten.

  • Höheres Drehmoment: Der ERGONIC®-Griff ermöglicht ein höheres maximales Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand.

  • Präzision und Passgenauigkeit: Die verbesserte Schaufelgeometrie mit geraden Flanken sorgt für besseren Halt und höheres Drehmoment. Der Black-Tip trägt zur Erhaltung der Präzision bei.

  • Chrom-Vanadium-Legierung: Die Klingen bestehen aus einer speziellen Chrom-Vanadium-Legierung und bieten beste Leistungsdaten, die bis zu 100 % über den DIN-Werten liegen.

  • Hammerkappe: Die Schraubmeißelklinge mit Hammerkappe aus perfekt gehärtetem Stahl hält auch harten Schlägen stand.

    Insgesamt ist der ERGONIC®-Griff eine ausgezeichnete Wahl für komfortables und effizientes Arbeiten. Wenn du nach einem Schraubendrehersatz mit ERGONIC®-Griff suchst, findest du verschiedene Optionen, Diese Werkzeuge sind ideal für Handwerker, die Wert auf Komfort und Präzision legen

Weitere Informationen:
Länge:
318.00 mm
Breite:
56.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 13,99*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,30*
€ 17,56*
1
€ 6,90*
ab € 15,36*
€ 21,79*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 31,31*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.