Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Schraubendreher Satz VDE, mit 1-Komponenten-Griff, inkl Spannungsprüfer, 6-tlg SL, PH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Schraubendreher Satz VDE, mit 1-Komponenten-Griff, inkl Spannungsprüfer, 6-tlg SL, PH
Felo Schraubendreher Satz VDE, mit 1-Komponenten-Griff, inkl Spannungsprüfer, 6-tlg SL, PH
Artikel-Nr.:
     6593-Felo-61396298
Herst.-Nr.:
     61396298
EAN/GTIN:
     4007157514059
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Abtrieb: SL, PH; Abtrieb Maße / Inhalt: 613 3x1: 2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 614 2x1: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 361 1x1: Spannungsprüfer / Mains testing screwdriver / VDE 0680/6, 220-250 Volt; Gewicht g: 362
Weitere Informationen:
Länge:
290.00 mm
Breite:
147.00 mm
Höhe:
38.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.