Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schamottkleber schwarz 17 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schamottkleber schwarz 17 ml Tube
Schamottkleber schwarz 17 ml Tube
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-11302
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     11302
EAN/GTIN:
     4030777113029
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schamottkleber
HT
1100/Dichtschnurkleber
Kleber

Schamottkleber HT 1100/Dichtschnurkleber Kleber für feuerfeste Bauteile Schamottkleber HT 1100/Dichtschnurkleber Schamottkleber HT 1100 dient zum Verkleben von feuerfesten Bauteilen und zum Befestigen von Dichtschnüren, Dämmplatten, Muffen, Hüllrohren, Schamottteilen, . . . Mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Zum vollständigen Aushärten auf über 200°C hochheizen. Temperaturbeständigkeit: +1100°C Farbe Kartusche: beige Farbe Tube: schwarz Lagerzeit: 24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung sehr gutes Haftvermögen sehr hohe Temperaturbeständigkeit keine Rauchentwicklung geschmeidig in der Anwendung

Weitere Informationen:
Länge:
110.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
20.00 mm
Bullet 1:
<p>Der Ofenschnurkleber ist ein gebrauchsfertiger Dichtungs- und Befestigungskleber. Seine Formel aus Alkalisilikat und mineralischen Füllstoffen macht ihn zu einem Hochleistungskleber bei Temperaturen von bis zu 1100 Grad.</p>
Bullet 2:
<p>Zuerst 48 Std. trocknen lassen und dann langsam hochheizen. Der Ofenschnurkleber besitzt eine gute Haftfähigkeit auf faserigen Produkten, auf Metallen, Schamottstein und auf allen Arten von Baustoffen.</p>
Bullet 3:
<p>Leicht zu verarbeiten Asbestfrei Hochtemperaturbeständig Keine Rauchentwicklung Gut haftend an allen Arten von Materialien Gute Klebekraft</p>
Bullet 4:
<p>Temperaturbeständigkeit: über +1100°C Farbe: beige in Kartuschen bzw. schwarz in Tuben</p>
Technische Daten:
<p>Schamottkleber HT 1100/Dichtschnurkleber <p>Kleber für feuerfeste Bauteile <p>Schamottkleber HT 1100 dient zum Verkleben von feuerfesten Bauteilen und zum Befestigen von Dichtschnüren, Dämmplatten, Muffen, Hüllrohren, Schamottteilen, . . .<br>Mindestens 48 Stunden trocknen lassen. <p>Zum vollständigen Aushärten auf über 200°C hochheizen. <p>Temperaturbeständigkeit: +1100°C <p>Farbe Kartusche: beige&nbsp; <p>Farbe Tube: schwarz <p>Lagerzeit: 24 Monate kühl und trocken in geschlossener Originalverpackung <ul> <li>sehr gutes Haftvermögen <li>sehr hohe Temperaturbeständigkeit <li>keine Rauchentwicklung <li>geschmeidig in der Anwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 17 Milliliter (ab € 0,09706* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.