Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermitopp E transparent 310 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermitopp E transparent 310 ml Kartusche
Fermitopp E transparent 310 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-16012
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     16012
EAN/GTIN:
     4030777160122
Suchbegriffe:
Fermitopp
N
Tube
Neutral

Fermitopp N Tube Neutral vernetzender Silikon-Fugendichtstoff Fermitopp N Tube Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. Temperaturbereich: -40°C bis +120°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Farbe: transparent, weiß, grau Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken lichtecht geruchsneutral elastisch reinigungsmittelbeständig pilzhemmend

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 mm
Breite:
50.00 mm
Höhe:
235.00 mm
Bullet 1:
Essig vernetzender Silikon-Fugendichtstoff Silikon-Fugendichtstoff mit fungistatischer Ausrüstung, licht-echt, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln. Licht-echt Elastisch Reinigungsmittelbeständig
Bullet 2:
Essig vernetzter Silikon-Fugendichtstoff Elastischer Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Nassräu- men, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln
Bullet 3:
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C / Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Farbe: transparent, weiß / Lagerung: mindestens 18 Monate kühl und trocken
Bullet 4:
lichtecht elastisch reinigungsmittelbeständig pilzhemmend
Technische Daten:
<p>Fermitopp N Tube <p>Neutral vernetzender Silikon-Fugendichtstoff <p> <p>Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. <p>Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. <p>Temperaturbereich: -40°C bis +120°C <p>Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C <p>Farbe: transparent, weiß, grau <p>Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken <ul> <li>lichtecht <li>geruchsneutral <li>elastisch <li>reinigungsmittelbeständig <li>pilzhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,011* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.