| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-16062 Herst.-Nr.: 16062 EAN/GTIN: 4030777160627 |
| |
|
| | |
| Fermitopp N Tube Neutral vernetzender Silikon-Fugendichtstoff Fermitopp N Tube Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. Temperaturbereich: -40°C bis +120°C Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C Farbe: transparent, weiß, grau Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken lichtecht geruchsneutral elastisch reinigungsmittelbeständig pilzhemmend Weitere Informationen: | | Länge: | 230.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Bullet 1: | Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff mit fungizider Ausrüstung, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. Für Abdichtungen vor allem in Sanitärund Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. | Bullet 2: | Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C / Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C Farbe: transparent, weiß, grau / Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken | Technische Daten: | <p>Elastischer, geruchsneutraler Silikon-Fugendichtstoff, lichtecht, reinigungsmittelbeständig und mit der Luftfeuchtigkeit reagierend. <p>Für Abdichtungen vor allem in Sanitär- und Naßräumen, im Küchenbereich und bei Anbaumöbeln, auch für Acryl geeignet. <p>Temperaturbereich: -40°C bis +120°C <p>Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C <p>Farbe: transparent, weiß, grau <p>Lagerung: mindestens 15 Monate kühl und trocken <ul> <li> <p>lichtecht <li> <p>geruchsneutral <li> <p>elastisch <li> <p>reinigungsmittelbeständig <li> <p>pilzhemmend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,41* | € 4,45* | | | | Lager 6593 | 31 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,86* | € 5,63* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,71* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0386* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|