Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Hart-PVC-U Kleber für Druck- und Abflußsysteme 500ml Flasche mit Pinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Hart-PVC-U Kleber für Druck- und Abflußsysteme 500ml Flasche mit Pinsel
Fermit Hart-PVC-U Kleber für Druck- und Abflußsysteme 500ml Flasche mit Pinsel
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-22104
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     22104
EAN/GTIN:
     4030777221045
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
fermit pvc kleber
Geeignet für Verbindungen von Rohren aus Hart-PVC im Kalt- und Warmwasserbereich sowie für Abflußrohre, Druckrohre und unterirdisch verlegte PVC-Rohre. Die Verarbeitungtemperatur beträgt +5°C bis +35°C, der Temperaturbereich: bis +90°C. Die Aushärtungszeit beträgt bei einem Durchmesser von 90 mm = 24 Stunden
Weitere Informationen:
Länge:
90.00 mm
Breite:
90.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Bullet 1:
500ml Flasche mit Pinsel
Bullet 2:
Verarbeitungtemperatur: +5°C bis +35°C / Temperaturbereich: bis +90°C
Bullet 3:
Aushärtungszeit: bei Durchmesser < 90 mm = 1 Stunde, > 90 mm = 24 Stunden
Bullet 4:
für Drücke bis 25 bar (bei abweichenden Drücken bitte den Hersteller kontaktieren)
Bullet 5:
für Ø von 25-315 mm (bei > 160 mm mit 2 Personen arbeiten)
Technische Daten:
<ul><li>500ml Flasche mit Pinsel<li>Verarbeitungtemperatur: +5°C bis +35°C / Temperaturbereich: bis +90°C <li>Aushärtungszeit: bei Durchmesser 90 mm = 24 Stunden<li>für Drücke bis 25 bar (bei abweichenden Drücken bitte den Hersteller kontaktieren)<li>für Ø von 25-315 mm (bei > 160 mm mit 2 Personen arbeiten)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Fermit, Fermitac, PVC, U, Klebstoff, Kleber, Drucksystem, Abfluß, Abflußsystem, Rohr, Abflußrohr, sauber, einfach, anwendbar, transparent, Kaltwasserbereich, Warmwasserbereich, Universell, 500ml, Flasche, Pinsel, 22104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01514* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.