| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-23042 Herst.-Nr.: 23042 EAN/GTIN: 4030777230429 |
| |
|
| | |
| Vorgeformtes Dichtungsband für saubere und optisch ansprechende Dichtungen in Badezimmer und Küche. Das hochelastische Wannendichtband ermöglicht eine große Sicherheit für eine wasserdichte Verbindung von ansonsten schwierigen Übergangssituationen. Es eignet sich bestens als Dichtung für Badewannenränder, Waschbecken, Duschen, Spülbecken, Badezimmermöbel, Waschtische und Unterschränke, Arbeitsplatten, Urinale,... Weitere Informationen: | | Länge: | 190.00 mm | Breite: | 145.00 mm | Höhe: | 42.00 mm | Bullet 1: | vorgeformtes Dichtungsband für saubere und optisch ansprechende Dichtungen in Badezimmer und Küche | Bullet 2: | das hochelastische Wannendichtband ermöglicht eine große Sicherheit für eine wasserdichte Verbindung von ansonsten schwierigen Übergangssituationen | Bullet 3: | eignet sich bestens als Dichtung für Badewannenränder, Waschbecken, Duschen, Spülbecken, Badezimmermöbel, Waschtische und Unterschränke, Arbeitsplatten, Urinale, etc. | Bullet 4: | vergilbt nicht, leicht anzubringen, widerstandsfähig, beständig gegen Wasser und Reinigunsgmittel | Bullet 5: | Band 44mm x 3,35m | Technische Daten: | <ul> <li>vorgeformtes Dichtungsband für saubere und optisch ansprechende Dichtungen in Badezimmer und Küche <li>das hochelastische Wannendichtband ermöglicht eine große Sicherheit für eine wasserdichte Verbindung von ansonsten schwierigen Übergangssituationen <li>eignet sich bestens als Dichtung für Badewannenränder, Waschbecken, Duschen, Spülbecken, Badezimmermöbel, Waschtische und Unterschränke, Arbeitsplatten, Urinale, etc. <li>vergilbt nicht, leicht anzubringen, widerstandsfähig, beständig gegen Wasser und Reinigunsgmittel <li>Band 44mm x 3,35m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fermit, Wannendichtband, Wannen, Abdichtung, Abdichten, Dichtung, dichten, Bad, Badewanne, Waschbecken, Duschen, Spülbecken, Möbel, Waschtische, Arbeitsplatten, Urinale, vergilbt, nicht, widerstandsfähig, beständig, gegen, wasser, und, reinigungsmittel, 23042, 40mm, 3, 35m |
| | |
| |