Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Fermit PTFE Flachdichtungsband BonnaTex FD 10x2mm, 10m | Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen | kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert wer...
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-43102
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     43102
EAN/GTIN:
     4030777431024
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe 10 m

BonnaTex „FD“ ist ein innovatives Dichtungsband, das sich durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau auszeichnet. Diese Eigenschaften verleihen dem Material eine außergewöhnliche Längs- und Querfestigkeit. Im Vergleich zu herkömmlichen PTFE-Bändern zeigt BonnaTex „FD“ beim Einbau und während des Betriebs kaum Verbreiterung, was es besonders leistungsfähig und zuverlässig macht. Typische Anwendungen:

  • Flansche: Für dichte Verbindungen zwischen Rohren und Bauteilen.
  • Rohrleitungen: Sicherstellung von Dichtheit in verschiedenen Rohrleitungssystemen.
  • Bauteil- und Maschinengehäuse: Dichtungen in Maschinen und Gehäusen.
  • Pumpen: Verhinderung von Leckagen in Pumpensystemen.
  • Kompensatoren: Einsatz in flexiblen Verbindungen zur Aufnahme von Bewegungen.
  • Lüftungs- und Klimaanlagen: Sicherstellung von Dichtheit und Effizienz.
  • Wärmetauscher: Dichtungen in thermischen Systemen zur Vermeidung von Wärmeverlusten. Geeignete Materialien:

    BonnaTex „FD“ kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert werden, darunter:

    • GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
    • Glas
    • Keramik
    • Graphit
    • Aluminium
    • Stahl
    • Gummierte Materialien Technische Daten:
      • Temperaturbereich:
        • Langfristiger Einsatz: -240°C bis +260°C
        • Kurzfristiger Einsatz: Bis +315°C
        • Druckeinsatzbereich:
          • Von Vakuum bis zu 200 bar, abhängig von den Betriebsbedingungen und der Einbausituation.

            BonnaTex „FD“ bietet eine universelle Einsetzbarkeit und hohe Zuverlässigkeit in verschiedensten industriellen Anwendungen, wodurch es eine vielseitige Lösung für Dichtungsanforderungen darstellt.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Bonnatex „FD“ weist durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs- und Querfestigkeit auf
Bullet 2:
universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung
Bullet 3:
beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung
Bullet 4:
typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien
Bullet 5:
Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar
Technische Daten:
BonnaTex „FD“ – Hochleistungs-Dichtungsband <p>BonnaTex „FD“ ist ein fortschrittliches Dichtungsband, das durch seine multidirektional orientierte Faserstruktur und den speziellen Aufbau eine hohe Längs- und Querfestigkeit aufweist. Es ist universell einsetzbar und bietet eine Vielzahl von Vorteilen: Eigenschaften: <ul> <li>Hohe Längs- und Querfestigkeit: Dank der multidirektionalen Faserstruktur. <li>Einfache Installation: Leicht und unkompliziert zu montieren. <li>Keine Alterung: Beständig gegen zeitliche Verschleißerscheinungen. <li>Hohe Beständigkeit: Gegenüber extremen Temperaturen, Chemikalien und Witterungseinflüssen. <li>Keine Verbreiterung: Im Vergleich zu herkömmlichen PTFE-Bändern zeigt BonnaTex „FD“ nahezu keine Verbreiterung während des Einbaus und Betriebs. Typische Anwendungen: <ul> <li>Flansche: Für dichte und sichere Verbindungen. <li>Bauteile wie Rohrleitungen: Einsatz in verschiedenen Rohrsystemen. <li>Bauteil- und Maschinengehäuse: Dichtungen für Maschinen und Gehäuse. <li>Pumpen: Gewährleistung der Dichtheit in Pumpensystemen. <li>Kompensatoren: Flexible Verbindungen zur Aufnahme von Bewegungen. <li>Lüftungs- und Klimaanlagen: Dichtungen für effiziente HVAC-Systeme. <li>Wärmetauscher: Verhinderung von Wärmeverlusten. Geeignete Materialien: <p>BonnaTex „FD“ kann mit einer Vielzahl von Materialien kombiniert werden, einschließlich: <ul> <li>GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) <li>Glas <li>Keramik <li>Graphit <li>Aluminium <li>Stahl <li>Gummierte Materialien Technische Daten: <ul> <li>Temperaturbereich: <ul> <li>Langfristig: -240°C bis +260°C <li>Kurzfristig: Bis +315°C <li>Druckeinsatzbereich: Von Vakuum bis zu 200 bar, abhängig von den Betriebsbedingungen und der Einbausituation. Verpackung: <ul> <li>Verpackungseinheit: 10 Meter pro Rolle <p>BonnaTex „FD“ ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von industriellen Dichtungsanforderungen, bietet hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bei extremen Bedingungen.
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Fermit, Bonnatex, Bonnatec, PTFE, Dichtung, Band, Abdichtung, dichten, universell, hohe, temperaturbeständigkeit, temperatur, druck, druckbeständigkeit, chemikalienbeständigkeit, chemikalien, beständig, keine, Alterung, einfache, Installation, Flansche, Rohrleitungen, Bauteil, Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungen, Klimaanlagen, Wärmetauscher, Materialien, wie, GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl, gummierte, FD, multidirektional, längs, quer, festigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 288,26*
€ 326,53*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 365,94*
€ 438,81*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,72*
€ 514,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,48*
€ 482,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 36,594* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.