Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Packungsschnur BonnaPack E, 1,5mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Packungsschnur BonnaPack E, 1,5mm x 20m
PTFE-Packungsschnur BonnaPack E, 1,5mm x 20m
PTFE-Packungsschnur BonnaPack E, 1,5mm x 20m
PTFE-Packungsschnur BonnaPack E, 1,5mm x 20m
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-43903
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     43903
EAN/GTIN:
     4030777439037
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
fermit ptfe dichtband
BonnaPack "E" - PTFE-Packungsschnur Extrudierte PTFE-Packung

mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel im runden Querschnitt. SILIKONFREI!

Diese weiche, volumendichte Packung hat ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit und einen extrem niedrigen Reibungskoeffizenten. Die Type „E“ bleibt selbst nach längerem Einsatz weich und geschmeidig.

Sie kann überall eingesetzt  werden, z.B. in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Einsatzbereich Temperatur: -100°C bis +250°C <ul> <li>universell einsetzbar <li>einfache Installation <li>hohe Temperaturbeständigkeit <li>keine Alterung <li>hohe Chemikalienbeständigkeit <li>witterungslichtbeständig
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, PTFE, Packungsschnur, BonnaPack, Fermit, Lebensmittel, Pharmazie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.