Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Packungsschnur Bonna Pack E 6mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Packungsschnur Bonna Pack E 6mm x 10m
PTFE-Packungsschnur Bonna Pack E 6mm x 10m
PTFE-Packungsschnur Bonna Pack E 6mm x 10m
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-43917
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     43917
EAN/GTIN:
     4030777439174
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband ptfe 10 m
BonnaPack "E" - PTFE-Packungsschnur Extrudierte PTFE-Packung

mit für Lebensmittel zugelassenem Schmiermittel im runden Querschnitt. SILIKONFREI!

Diese weiche, volumendichte Packung hat ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit und einen extrem niedrigen Reibungskoeffizenten. Die Type „E“ bleibt selbst nach längerem Einsatz weich und geschmeidig.

Sie kann überall eingesetzt werden, z.B. in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie.

    Weitere Informationen:
    Technische Daten:
    <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <ul> <li>Einsatzbereich Temperatur: -100°C bis +250°C <li>universell einsetzbar <li>einfache Installation <li>hohe Temperaturbeständigkeit <li>keine Alterung <li>hohe Chemikalienbeständigkeit <li>witterungslichtbeständig
    Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, PTFE, Packungsschnur, BonnaPack, Fermit, Lebensmittel, Pharmazie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,59*
    € 99,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,93*
    € 98,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,02*
    € 94,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,86*
    € 91,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,61*
    € 76,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.