Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Packungsschnur BonnaTex R 3 mm - 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTFE-Packungsschnur BonnaTex R 3 mm - 25m
PTFE-Packungsschnur BonnaTex R 3 mm - 25m
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-44163
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     44163
EAN/GTIN:
     4030777441634
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
fermit ptfe dichtband

  BonnaTex "R" - PTFE-Packungsschnur

Expandierte PTFE-Packungsschnur (rund) aus 100% reinem PTFE

mit einer molekular gereckten Faserstruktur

Typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. / Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien / Diese Schnur ist universal einsetzbar. Das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an. BonnaTex „R“ ist chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich. Ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium) elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck. / Einsatzbereich Temperatur: -240°C bis +260°C / Kurzfristig bis +315°C  Druckeinsatzbereich von Vakuum bis 200 bar je nach Betriebsbedingungen und Einbausituation.

 

 

  • universell einsetzbar
  • einfache Installation
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • keine Alterung
  • hohe Chemikalienbeständigkeit
  • witterungslichtbeständig
  •  
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Verpackungsgrößen Gebinde Rollenlänge in Metern Bestellnr. Prüfungen/ Freigaben Durchmesser mm PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“ 50 44161 1, 3, 5, 6, 7 1,0 PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“ 25 44163 1, 3, 5, 6, 7 3,0 PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“ 25 44168 1, 3, 5, 6, 7 5,0 PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“ 25 44167 1, 3, 5, 6, 7 7,0 PTFE-Packungsschnur BonnaTex „R“ 10 44170 1, 3, 5, 6, 7 10,0
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 56,40*
€ 73,81*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 67,08*
€ 80,97*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.