| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-44182 Herst.-Nr.: 44182 EAN/GTIN: 4030777441825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BonnaTex „FH“ ist ein hochwertiges Dichtungsmaterial, das sich durch seine höhere Dichte auszeichnet und somit auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, wie sie bei Kunststoffflanschen vorkommen, hervorragend ausgleicht. Im Vergleich zu herkömmlichen PTFE-Bändern zeigt es sowohl beim Einbau als auch im Betrieb nahezu keine Verbreiterung. Dadurch eignet es sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Flansche, Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren sowie Lüftungs- und Klimaanlagen und Wärmetauscher. BonnaTex „FH“ kann auf verschiedenen Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierten Oberflächen eingesetzt werden. Es ist universell einsetzbar und beständig in einem Temperaturbereich von -240°C bis +260°C, kurzfristig sogar bis +315°C. Der Druckeinsatzbereich reicht von Vakuum bis 200 bar, abhängig von den Betriebsbedingungen und der Einbausituation. BonnaTex „FH“ ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Dichtungsaufgaben in verschiedenen industriellen Anwendungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | BonnaTex „FH“ - aufgrund seiner höheren Dichte gleicht das geschmeidige Material auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, z.B. bei Kunststoffflanschen, hervorragend aus | Bullet 2: | universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung | Bullet 3: | beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung | Bullet 4: | typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien | Bullet 5: | Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar | Technische Daten: | <ul> <li>BonnaTex „FH“ - aufgrund seiner höheren Dichte gleicht das geschmeidige Material auch größere Rauhigkeiten und Unebenheiten, z.B. bei Kunststoffflanschen, hervorragend aus <li>universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung <li>beim Einbau und während des Betriebes zeigt das Material, im Vergleich zu den bisher bekannten PTFE-Bändern, nahezu keine Verbreiterung <li>typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien <li>Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Abdichtungsband, Isolierband, Dichtungsstreifen, Versiegelungsband, Kompressionsband, Flachabdichtungsband, Flachisolationsband, Flachdichtungsstreifen, Flachversiegelungsband, Flachdichtungsfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |