| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fermit-44331 Herst.-Nr.: 44331 EAN/GTIN: 4030777443317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BonnaTex „FB“ sind hochleistungsfähige Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für Flansche und diverse Bauteile wie Rohrleitungen, Maschinengehäuse, Pumpen und Kompensatoren sowie für Lüftungs- und Klimaanlagen, Wärmetauscher und vieles mehr. Die Bänder haften auf Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierten Werkstoffen. BonnaTex „FB“ bietet durch seine weiche und geschmeidige Struktur eine optimale Anpassung an jede Oberfläche und lässt sich leicht formen. Die Bänder sind sauber auf Spulen gewickelt und können mühelos mit einem scharfen Messer oder einer Schere auf die gewünschte Länge geschnitten werden. Chemisch stabil gegenüber allen Medien im gesamten pH-Bereich, sind sie lediglich gegen geschmolzene Alkalimetalle und elementares oder gasförmiges Fluor bei hohen Temperaturen und hohem Druck empfindlich. Sie sind einsetzbar bei Temperaturen von -240°C bis +260°C, kurzfristig sogar bis +315°C, und decken einen Druckbereich von Vakuum bis 200 bar ab, abhängig von den Betriebsbedingungen und der Einbausituation. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE – das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an | Bullet 2: | universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung | Bullet 3: | typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien | Bullet 4: | Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar | Bullet 5: | chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich; ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium), elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck | Technische Daten: | <ul> <li>Flachdichtungsbänder aus 100% reinem expandiertem PTFE – das weiche und geschmeidige Material lässt sich beliebig formen und gleicht sich optimal jeder Oberfläche an <li>universell einsetzbar; einfache Installation; keine Alterung; hohe Beständigkeit gegenüber Temperatur, Chemikalien und Witterung <li>typische Anwendungen: Flansche, Bauteile wie Rohrleitungen, Bauteil- und Maschinengehäuse, Pumpen, Kompensatoren, Lüftungs- Klimaanlagen, Wärmetauscher usw. Materialien wie GFK, Glas, Keramik, Graphit, Aluminium, Stahl und gummierte Materialien <li>Einsatzbereich Temperatur: von -240°C bis +260°C (kurzfristig bis +315°C) ; Druckeinsatzbereich: von Vakuum bis 200bar <li>chemisch stabil gegen alle Medien im gesamten pH-Bereich; ausgenommen sind lediglich geschmolzene Alkalimetalle (z.B. Natrium, Kalium), elementares und gasförmiges Fluor bei hoher Temperatur und hohem Druck |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, Abdichtungsband, Isolierband, Dichtungsstreifen, Versiegelungsband, Kompressionsband, Flachabdichtungsband, Flachisolationsband, Flachdichtungsstreifen, Flachversiegelungsband, Flachdichtungsfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |