Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fermit Zink-Aluspray 400ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fermit Zink-Aluspray 400ml Dose
Fermit Zink-Aluspray 400ml Dose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70272
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70272
EAN/GTIN:
     4030777702728
Suchbegriffe:
Alu-Chrom-Spray
Alu-Schutzspray
Alu-Spray
Aluminium Spray

Kombispray zur perfekten Ausbesserung feuerverzinkter Bauteile. Auch zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung einsetzbar. Trocknet schnell, daher sehr gut für Ausbesserungsarbeiten geeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Dauerhafter Schutz gegen Korrosion und Rost, kann nicht unterrostet werden (kathodischer Korrosionsschutz)
Bullet 2:
Überlackierbar,
Bullet 3:
Ausbesserung beschädigter Verzinküberzüge und Feuerverzinkungen, Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen
Bullet 4:
Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen
Bullet 5:
Zur perfekten Ausbesserung feuerverzinkter Bauteile, auch zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung einsetzbar
Technische Daten:
<ul> <li>Dauerhafter Schutz gegen Korrosion und Rost, kann nicht unterrostet werden (kathodischer Korrosionsschutz) <li>Überlackierbar, <li>Ausbesserung beschädigter Verzinküberzüge und Feuerverzinkungen, Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen <li>Resistent gegen die meisten Säuren und Laugen <li>Zur perfekten Ausbesserung feuerverzinkter Bauteile, auch zum Beschichten von Bohr- und Schweißstellen und als Rostschutzgrundierung einsetzbar
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Zink-Alu-Spray, alu schutzspray, Fermit, Zink, Schutz, Korrosionschutz, Alu, spray, feuerverzinkt, Rostschutz, Korrosion, Rost, Feuerverzinkungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0086* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.