Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Pflegespray 400 ml Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Pflegespray 400 ml Sprühdose
Edelstahl-Pflegespray 400 ml Sprühdose
Artikel-Nr.:
     6593-Fermit-70297
Hersteller:
     Fermit
Herst.-Nr.:
     70297
EAN/GTIN:
     4030777702971
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlpflege 400ml
Zur Pflege, Schutz und Reinigung von matten und glänzenden Metalloberflächen, vor allem Edelstahl sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich. Schutz und Konservierung von Metalloberflächen sowie vorbeugung von Fingerabdrücken und Fettflecken. Verhindert lange erneutes Anhaften von Schmutz.
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Bullet 1:
Pflege, Schutz und Reinigung von matten und glänzenden Metalloberflächen, vor allem Edelstahl sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich
Bullet 2:
Schutz und Konservierung von Metalloberflächen
Bullet 3:
Streifenfreier, strahlender Glanz
Bullet 4:
Vorbeugung von Fingerabdrücken und Fettflecken
Bullet 5:
Verhindert lange erneutes Anhaften von Schmutz
Technische Daten:
<ul><li>Pflege, Schutz und Reinigung von matten und glänzenden Metalloberflächen, vor allem Edelstahl sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich<li>Schutz und Konservierung von Metalloberflächen<li>Streifenfreier, strahlender Glanz<li>Vorbeugung von Fingerabdrücken und Fettflecken<li>Verhindert lange erneutes Anhaften von Schmutz
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, Fermit, Edelstahl, Pflegespray, Edel, stahl, Pflege, Spray, Schutz, schützen, reinigen, Reinigung, matt, glänzend, Metall, oberfläche, Konservierung, konservieren, Vorbeugen, 70297
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01123* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.