Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Messing Hammer, Vierkant 63x124mm 4.500g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Messing Hammer, Vierkant 63x124mm 4.500g, mit Holzstiel
THOR Messing Hammer, Vierkant 63x124mm 4.500g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-100H4500
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-100H4500
EAN/GTIN:
     5012936445003
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
Messinghammer
messing vierkantprofil
Hochwertiger THOR Messing Hammer mit Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger THOR Messing Hammer Vierkant
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Kopfgewicht 4.500 g, 63x124mm, Länge 900mm
Bullet 5:
Made in U.K. - zu den Nutzern dieser hochqualitativen Hämmer gehören das britische Verteidigungsministerium, die NATO, Regierungen, die Formel 1 & Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, das Ingenieurwesen, der Bergbau, die Marinetechnik, die Eisenbahn und viele mehr.
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Messing Hammer Vierkant<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Kopfgewicht 4.500 g, 63x124mm, Länge 900mm<li>Made in U.K. - zu den Nutzern dieser hochqualitativen Hämmer gehören das britische Verteidigungsministerium, die NATO, Regierungen, die Formel 1 & Automobilindustrie, die Luft- und Raumfahrt, das Ingenieurwesen, der Bergbau, die Marinetechnik, die Eisenbahn und viele mehr.
Weitere Suchbegriffe: Thor, Fivel, Messing, Hammer, Vierkant, Holzgriff, Holzstiel, 01, 100H4500, 4.500, g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.