| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-01-53F7750S Herst.-Nr.: 01-53F7750S EAN/GTIN: 8717123001198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiger THOR Blei Hammer mit Fiberglas Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bullet 1: | hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant | Bullet 2: | mit Fiberglas Stiel | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt | Bullet 4: | Gewicht 4.900 g, 60 x 120 mm | Bullet 5: | Länge (L) 600 mm | Technische Daten: | <ul><li>hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant<li>mit Fiberglas Stiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 4.900 g, 60 x 120 mm<li>Länge (L) 600 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |