Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Fiberglas Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Fiberglas Stiel
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Fiberglas Stiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-53F7753S
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-53F7753S
EAN/GTIN:
     8717123001204
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Bleihammer
Blei
Hochwertiger THOR Blei Hammer mit Fiberglas Stiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
870.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
50.00 mm
Bullet 1:
hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant
Bullet 2:
mit Fiberglas Stiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 6.400 g, 60 x 158 mm
Bullet 5:
Länge (L) 900 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant<li>mit Fiberglas Stiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 6.400 g, 60 x 158 mm<li>Länge (L) 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Vierkant, Fiberglas, Stiel, 01, 53F7753S, 6.400, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.