Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 120 mm, 4.900 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 120 mm, 4.900 g, mit Holzstiel
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 120 mm, 4.900 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-53H7750S
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-53H7750S
EAN/GTIN:
     5012936775001
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Bleihammer
Blei
Hochwertiger THOR Blei Hammer mit Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Bullet 1:
hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 4.900 g, 60 x 120 mm
Bullet 5:
Länge (L) 600 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 4.900 g, 60 x 120 mm<li>Länge (L) 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Vierkant, Holzgriff, Holzstiel, 01, 53H7750S, 4.900, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.