Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Holzstiel
THOR Blei Hammer, Vierkant 60 x 158 mm, 6.400 g, mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-01-53H7753S
Hersteller:
     THOR
Herst.-Nr.:
     01-53H7753S
EAN/GTIN:
     5012936775308
Suchbegriffe:
Thor
Fivel
Bleihammer
Blei
Hochwertiger THOR Blei Hammer mit Holzstiel. Unter höchsten Qualitätsansprüchen hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
850.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
100.00 mm
Bullet 1:
hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant
Bullet 2:
mit Holzstiel
Bullet 3:
sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt
Bullet 4:
Gewicht 6.400 g, 60 x 158 mm
Bullet 5:
Länge (L) 900 mm
Technische Daten:
<ul><li>hochwertiger THOR Blei Hammer Vierkant<li>mit Holzstiel<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück hergestellt<li>Gewicht 6.400 g, 60 x 158 mm<li>Länge (L) 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Vierkant, Holzgriff, Holzstiel, 01, 53H7753S, 6.400, gram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.