| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Fivel-02-56VE332BP Herst.-Nr.: 02-56VE332BP EAN/GTIN: 034139629610 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger ESTWING Englischer Schlosserhammer mit Vinylgriff und glatter Bahn. Unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet. Weitere Informationen: | | Länge: | 370.00 mm | Breite: | 85.00 mm | Höhe: | 40.00 mm | Bullet 1: | Hochwertiger ESTWING Englischer Schlosserhammer mit Vinylgriff | Bullet 2: | glatte Bahn | Bullet 3: | sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet | Bullet 4: | Kopfgewicht 900g, Durchmesser 36 mm, Länge 370mm, Gesamtgewicht 1160g | Bullet 5: | Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA | Technische Daten: | <ul><li>Hochwertiger ESTWING Englischer Schlosserhammer mit Vinylgriff<li>glatte Bahn<li>sehr robust, unter höchsten Qualitätsansprüchen aus einem Stück Werkzeugstahl geschmiedet<li>Kopfgewicht 900g, Durchmesser 36 mm, Länge 370mm, Gesamtgewicht 1160g<li>Der beste Hammer in Amerika - Estwing made in USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Estwing, Fivel, Englischer, Schlosserhammer, Vinylgriff, Vinyl, glatte, Bahn, 02, 56VE332BP |
| | |
| |