Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Estwing 3,6 kg harter Vorschlaghammer für Abbruch-/Pfahlfahren, 50–55 HRC, 91,4 cm Hickory-Griff, ergonomischer Griff, langlebige Konstruktion
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-12-42351
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     12-42351
EAN/GTIN:
     0194199623055
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer

36-Zoll-Stiel - Der 36-Zoll-Stiel bietet einen hervorragenden Bogenschwung für maximale Schlagkraft
Geschmiedeter Kopf - der 8-Pfund-Hammerkopf ist aus langlebigem legiertem Stahl geschmiedet und auf 50-55 HRC induktiv gehärtet
Hickory-Stiel - der Stiel ist aus dem stärksten auf dem Markt erhältlichen usa-Hickoryholz gefertigt
Überschlagschutz - Verstärkungsring um den Stiel an der Basis des Schlagkopfes schützt vor Überschlagschäden
Ergonomisches Design - das ergonomische Design des Griffs verringert die Ermüdung des Benutzers, reduziert Vibrationen und verbessert die Effizienz

Weitere Informationen:
Technische Daten:
<p>Treiben Sie Pfähle und Armierungseisen ein, zertrümmern Sie Stein und Beton und führen Sie schwere Abbrucharbeiten oder industrielle Bauprojekte mit der harten Schlagkraft dieses Estwing-Schlittenhammers durch. Entwickelt und gebaut für den harten Einsatz, dieser Hammer verfügt über einen 8 lb. geschmiedeten Stahlkopf mit Schlagenden gehärtet auf 50-55 HRC, um Jahre von wiederholten Schlägen ohne Verformung zu widerstehen. Dieser Kopf ist an einem 36 Zoll langen Holzstiel befestigt, der aus hochwertigem USA-Hickoryholz gefertigt ist. Zum Schutz vor Beschädigungen durch zu starke Schläge hat dieser Hammer einen Schutzkragen um die Basis des Schlagkopfes, der hilft, Schläge zu absorbieren und Schäden am Stiel zu verhindern. Dieser Hammer ist für eine lange Lebensdauer gebaut und erfüllt nicht nur die ANSI-Werkzeugnormen, sondern auch die Anforderungen von Estwing an höchste Qualität, Haltbarkeit und Leistung.
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.