Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff
Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff
Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff
Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff
Estwing 5,4 kg weicher Vorschlaghammer für Automobil-, Industrie- und Baugebrauch, 30-35 HRC, 91,4 cm langer Fiberglas-Griff mit Überschlagschutz und ergonomischem Zweihandgriff
Artikel-Nr.:
     6593-Fivel-12-42379
Hersteller:
     Estwing
Herst.-Nr.:
     12-42379
EAN/GTIN:
     0194199624250
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer fiberglas
vorschlaghammer

Bewältigen Sie schwere Bau-, Automobil-, Landwirtschafts- oder Industrieprojekte mit der Durchschlagskraft dieses Estwing-Schlaghammers mit weicher Schlagfläche. Entwickelt und gebaut für den harten Einsatz, verfügt dieser Hammer über einen geschmiedeten Kopf aus legiertem Stahl mit einem Gewicht von 4 Pfund, der einsatzgehärtet und anschließend angelassen wurde, um die Härte der Schlagfläche auf 30-35 HRC zu reduzieren. Der daraus resultierende weichere Kopf sorgt dafür, dass er sich beim Schlagen härterer Materialien aufpilzt und somit Schäden an den geschlagenen Objekten verhindert. Damit ist er ideal für Projekte, bei denen ein normaler Vorschlaghammer das geschlagene Werkstück ernsthaft beschädigen oder brechen würde. Dieser Kopf ist an einem 16 Zoll langen Fiberglasstiel befestigt, der für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit doppelt gespritzt ist. Eine strukturierte Gummiauflage auf dem Stiel sorgt für einen bequemen, ergonomischen und sicheren Griff in beiden Griffpositionen und hilft gleichzeitig, Vibrationen zu dämpfen. Unterhalb des Schlagkopfes sind der Griff und die Gummiauflage dicker, um einen erhöhten Überschlagschutz zu bieten und Schäden durch verfehlte Treffer zu vermeiden.

Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.